ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700070-0202 | 5 / 16-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €20.74 | |
A | 700070-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 700070-0602 | 5/16-24 x 9/16-24 | 200 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | €17.78 | |
A | 700070-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €15.59 | |
A | 700070-0608 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €17.48 | |
A | 700070-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €45.53 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Uyarı ve İşaret Işıkları
- Yangın Durdurucu Boru Kelepçeleri ve Dökme Cihazlar
- LED Gövdeleri ve Tavaları Aydınlatabilir
- Bahçe Hidrantları
- Takometre Sensörleri
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Mobilya
- Parçaları
- Güç Makasları
- ALLEGRO SAFETY Dizlik
- GREENLEE Yalıtımlı Crimper
- SERVUS Yalıtım Tabanı
- MOON AMERICAN Standart Yangın Hortum Makarası
- VALLEY CRAFT Çöp Sepetleri için Pegboard Uç Panelleri
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Yastıklı Kelepçeler, Paslanmaz Çelik
- WATTS GBV-1 Serisi Pirinç Küresel Gaz Vanaları
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı P704P Kuyruk Parçası Adaptörleri, Spigot x Slip
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, DIN Soketli, EPDM, Metrik
- EATON Kesin Amaçlı Kompakt Şalterler