ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0302 Dişi Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 400 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Dirsek |
Temel malzeme | Pirinç |
gövde Malzemesi | Düşük Kurşun Pirinç |
Sıkıştırma Dişi Boyutu | 5/16-24 x 3/8-24 |
Maks. Basınç | 400 psi |
Boru Boyutu | 1 / 8 " |
Sıcaklık. menzil | -65 Derece ila 250 Derece F |
tüp Boyutu | 3 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7412200045 |
Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
700070-0202 | 5 / 16-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €24.08 | |
700070-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €18.10 | |
700070-0602 | 5/16-24 x 9/16-24 | 200 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | €20.65 | |
700070-0608 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €20.30 | |
700070-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €52.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00