Anderson Metaller 700070-1008 | Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | 20xm78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700070-1008 Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EVT 20XM78

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-1008 Dişi Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EVT Model: 700070-1008Çapraz Referans: 20XM78
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
€52.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dirsek
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu11/16-20 x 13/16-18
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700070-0202 Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EKY 20XM72 700070-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€24.08
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700070-0302 Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EKZ 20XM73 700070-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700070-0404 Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€18.10
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700070-0602 Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EVQ 20XM76 700070-06025/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "€20.65
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700070-0608 Dişi Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "€20.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-1008 Dişi Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 150 Psi
€52.87 / Adet