ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-1612 Altıgen Burç 125 1 İnç x 3/4 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Burç |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 "x 3 / 4" |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81110-0402 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | €2.49 | |
81110-0602 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | €2.49 | |
81110-0604 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | €2.49 | |
81110-0802 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
81110-0804 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
81110-0806 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | €6.23 | |
81110-1202 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 1 / 8" | €5.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00