Anderson Metaller 704048-0604 | Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Flare X Mnpt | 46m519 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0604 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEX 46M519

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Flare x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TEX Model: 704048-0604Çapraz Referans: 46M519
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
€7.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu5 / 8-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC013263348796

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0608 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AD6NVN 46M517 704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "€12.34
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-1008 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konnektör x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€15.32
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0808 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€13.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0806 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konnektör x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€11.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0606 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€8.57
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0406 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€11.29
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0404 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konnektör x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€4.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Flare x Mnpt
€7.39 / Adet