Anderson Metaller 704048-0608 | Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Flare X Mnpt | 46m517 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0608 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AD6NVN 46M517

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Flare x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6NVN Model: 704048-0608Çapraz Referans: 46M517
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
€12.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC013161427746

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-1008 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konnektör x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€15.32
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0808 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€13.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0806 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konnektör x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€11.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0606 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€8.57
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0604 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEX 46M519 704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€7.39
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0406 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konik x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€11.29
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704048-0404 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Konnektör x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€4.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 Erkek Konnektör 45 Derece Erkek Flare x Mnpt
€12.34 / Adet