ANVIL 0500421094 31/2 Bakır Boru Yükseltici Kelepçe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseltici Kelepçe |
Model | Cıvata Ölçüsü | uzunluk | Malzeme | Maks. Yük | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500421011 | 5 / 16 " | 6.5 " | Bakır kaplı çelik | 75 lb | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €10.70 | |
0500421029 | 5 / 16 " | 7" | Bakır kaplı çelik | 75 lb | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €10.66 | |
0500421037 | 3 / 8 " | 9.375 " | Bakır kaplı çelik | 120 lb | 1" | 1" | €13.45 | |
0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | Bakır kaplı çelik | 150 lb | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | €13.47 | |
0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | Bakır kaplı çelik | 150 lb | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | €19.35 | |
0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | Bakır kaplı çelik | 150 lb | 2" | 2" | €27.93 | |
0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | Bakır kaplı çelik | 300 Lb. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €23.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00