Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 18C5513125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125

APOLLO VALVES 18C5513125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8VZZ Model: 18C5513125Çapraz Referans: 3EEW8 / 18C5513125
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
€616.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği11.437 "
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği2.5 "
BtuH5,125,000
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu2"
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu1.5 "
Çıkış tipiFNPT
Sap UzunluğuStandart
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)39.88
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiVücut genişliğiBtuHFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
APOLLO VALFLER 18C5513150 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€631.81
APOLLO VALFLER 18C5115125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€139.64
APOLLO VALVES 18C5125125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Fnpt 3/4 İnç Giriş | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€146.97
APOLLO VALFLER 18C5213125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€187.16
APOLLO VALFLER 18C5314125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€294.03
APOLLO VALFLER 18C5314150 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€298.49
APOLLO VALFLER 18C5424125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Fnpt 1-1/2 İnç Giriş | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€582.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 18C5513125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnpt x Fnpt
€616.77 / Adet