Apollo 61lf10601pr | Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | 36n621 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61LF10601PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNM 36N621

APOLLO VALVES 61LF10601PR Küresel Koni Çekvalf Düşük Kurşun Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WNM Modeli: 61LF10601PRÇapraz Referans: 36N621

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€195.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Çek Valf
uymaNSF61-G, NSF 375
Bağlantı TürüBasın
Çatlama basıncı1 / 2 psi
akış44 dev / dak
uzunluk6 45 / 64 "
MalzemeDüşük Kurşun Bronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı250 psi Darbesiz
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Conta MalzemesiNSF Sınıfı EPDM
Koltuk malzemesiPTFE
beden1.25 "
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
genişlik6 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaakışuzunlukbedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 61LF10301PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşun Bronz | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 dev / dak4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€77.67
APOLLO VALFLER 61LF10401PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 dev / dak5"3 / 4 "5"€98.61
APOLLO VALFLER 61LF10501PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 dev / dak5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€125.13
APOLLO VALFLER 61LF10701PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 dev / dak8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€274.01
APOLLO VALFLER 61LF10801PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşun Bronz | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 dev / dak9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€382.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61LF10601PR Küresel Koni Çekvalf Düşük Kurşun Bronz
€195.67 / Adet