Apollo 61lf10301pr | Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | 36n618 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61LF10301PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşun Bronz | AC6WNJ 36N618

APOLLO VALVES 61LF10301PR Küresel Koni Çekvalf Düşük Kurşun Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WNJ Modeli: 61LF10301PRÇapraz Referans: 36N618
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
€84.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Çek Valf
uymaNSF61-G, NSF 372
Bağlantı TürüBasın
Çatlama basıncı1 / 2 psi
akış1.4 dev / dak
uzunluk4 13 / 64 "
MalzemeDüşük Kurşun Bronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı250 psi Darbesiz
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Conta MalzemesiNSF Sınıfı EPDM
Koltuk malzemesiPTFE
beden1 / 2 "
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
genişlik4 7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaakışuzunlukbedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 61LF10401PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 dev / dak5"3 / 4 "5"€106.68
APOLLO VALFLER 61LF10501PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 dev / dak5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€135.37
APOLLO VALFLER 61LF10601PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 dev / dak6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€226.04
APOLLO VALFLER 61LF10701PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 dev / dak8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€296.43
APOLLO VALFLER 61LF10801PR Küresel Koni Çek Valf Düşük Kurşun Bronz | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 dev / dak9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€413.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61LF10301PR Küresel Koni Çekvalf Düşük Kurşun Bronz
€84.03 / Adet