APPROVED VENDOR 18-8 Stainless Steel Machine Screw, Hex Trim, Hex Head
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PRW2 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 1 / 4 " | 6-32 | €16.87 | |
B | 1PRW4 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 3 / 8 " | 6-32 | €17.00 | |
C | 1PRW5 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 1 / 2 " | 6-32 | €27.10 | |
D | 1PRW7 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 3 / 4 " | 6-32 | €37.54 | |
E | 1PRX1 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 5 / 16 " | 8-32 | €16.62 | |
F | 1PRX4 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 5 / 8 " | 8-32 | €32.50 | |
G | 1PRW6 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 5 / 8 " | 6-32 | €34.91 | |
H | 1PRW8 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 1" | 6-32 | €43.05 | |
I | 1PRX3 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 1 / 2 " | 8-32 | €24.78 | |
J | 1PRW3 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.093 " | 5 / 16 " | 6-32 | €19.44 | |
K | 1PRX2 | 1 / 4 " | 0.250 " | 0.11 " | 3 / 8 " | 8-32 | €25.80 | |
L | 1PRV9 | 3 / 16 " | 0.188 " | 0.06 " | 1 / 2 " | 4-40 | €20.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anti-yorgunluk Paspaslar
- Kapalı Alan Havalandırma Kanalı
- Yangın ve Kurtarma Fanı Aksesuarları
- Şerit Isıtıcılar
- Kronometreler
- hidrolik hortumlar
- Tel Konnektörleri
- Mağaza Malzemeleri
- Güç Makasları
- Macunlar
- TELEMECANIQUE SENSORS 2NO / 2NC, Ağır Hizmet Limit Anahtarı
- KEO Havşa, Yüksek Hızlı Çelik, 1 Ağızlı
- VELVAC Hava Tankı Siyah Toz Boya
- BUCKHORN INC Toplu Konteyner Kapağı
- AME INTERNATIONAL Tutucu Borular
- WOODHEAD 120086 Serisi Erkek Priz
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Vanalar, Sadece Vana, EPDM
- EATON 10250T Serisi Montaj Somun Kitleri
- STARRETT Elektronik Derinlik Ölçerler
- 3M Kaldırım İşaretleyicileri