ONAYLI SATICI 18-8 Paslanmaz Çelik Makine Vidası, Phillips, Kafes Başlığı
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51862.011.0025 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 4 " | 4-40 | €4.49 | |
B | U51862.011.0050 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 2 " | 4-40 | €4.07 | |
C | U51862.011.0037 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 3 / 8 " | 4-40 | €3.01 | |
D | U51862.011.0031 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 5 / 16 " | 4-40 | €5.07 | |
E | U51862.016.0025 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ila 0.088 " | 1 / 4 " | 8-32 | €4.80 | |
F | U51862.019.0087 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 7 / 8 " | 10-24 | €19.41 | |
G | U51862.019.0100 | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 1" | 10-24 | €13.62 | |
H | U51862.019.0125 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | €26.63 | |
I | S02MTSN10F0500S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 1 / 2 " | 10-32 | €18.99 | |
J | 2CE88 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | €57.55 | |
K | U51862.013.0062 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 8 " | 6-32 | €5.66 | |
L | U51862.019.0050 | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 1 / 2 " | 10-24 | €11.67 | |
M | U51862.016.0037 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ila 0.088 " | 3 / 8 " | 8-32 | €4.42 | |
N | U51862.016.0043 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 7 / 16 " | 8-32 | €7.46 | |
O | U51862.016.0050 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ila 0.088 " | 1 / 2 " | 8-32 | €12.15 | |
P | U51862.016.0075 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | €6.10 | |
Q | U51862.016.0125 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 1.25 " | 8-32 | €16.22 | |
R | U51862.019.0062 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 8 " | 10-24 | €13.07 | |
S | U51862.019.0150 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | €21.70 | |
T | 2CE64 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 4 " | 10-32 | €22.09 | |
U | 2CE67 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 16 " | 10-32 | €25.65 | |
V | U51862.019.0075 | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 3 / 4 " | 10-24 | €9.84 | |
W | 2CE85 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-32 | €50.33 | |
X | U51862.016.0031 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 16 " | 8-32 | €5.51 | |
Y | 2CE82 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | €41.20 | |
Z | U51862.016.0062 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 8 " | 8-32 | €9.84 | |
A1 | U51862.016.0100 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ila 0.088 " | 1" | 8-32 | €11.06 | |
B1 | U51862.019.0037 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | €5.70 | |
C1 | S02MTSN10F0375S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 3 / 8 " | 10-32 | €16.37 | |
D1 | S02MTSN10F0625S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 5 / 8 " | 10-32 | €26.91 | |
E1 | U51862.013.0025 | #2 | 0.321-0.303 " | 0.086 ila 0.074 " | 1 / 4 " | 6-32 | €8.12 | |
F1 | U51862.013.0043 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 7 / 16 " | 6-32 | €4.78 | |
G1 | U51862.013.0075 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | €5.91 | |
H1 | S02MTSN10F0750S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ila 0.103 " | 3 / 4 " | 10-32 | €27.69 | |
I1 | U51862.013.0031 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 6-32 | €6.41 | |
J1 | U51862.013.0050 | #2 | 0.321-0.303 " | 0.086 ila 0.074 " | 1 / 2 " | 6-32 | €5.51 | |
K1 | U51862.013.0100 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | €10.21 | |
L1 | U51862.025.0175 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | €33.88 | |
M1 | U51862.025.0250 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | €18.99 | |
N1 | U51862.025.0100 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | €31.05 | |
O1 | U51862.025.0200 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | €21.11 | |
P1 | U51862.025.0125 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | €28.80 | |
Q1 | U51862.025.0150 | #3 | 0.573-0.546 " | 0.15 ila 0.133 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | €21.59 | |
R1 | U51862.031.0100 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | €17.76 | |
S1 | U51862.031.0075 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | €15.37 | |
T1 | U51862.031.0150 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €21.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dış Otomotiv Aksesuarları
- Mobil Çöp Arabaları
- Islak Yer Floresan Armatürler
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- VAV Kontrolleri
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Emniyet Anahtarları
- Paslanmaz çelik
- Macunlar
- APPROVED VENDOR Altıgen Başlı Tapa, MNPT, Galvanizli Dövme Çelik
- APPROVED VENDOR V-Groove Sert Teker
- TELEMECANIQUE SENSORS Makaralı Piston Aktüatör Limit Anahtar Kafası
- WALTER TOOLS F4080 Sekizgen Yüz Frezeleme Kesicisi
- INSTOCK Sabit Güvenlik Birimi, Mavi, 67 İnç Yükseklik
- EATON Crouse-Hinds Serisi Kare Çamur Halkaları
- KERN AND SOHN OBB-AZ Serisi Mikroskop Tüpleri
- ENERPAC HP Serisi Kayışlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, XDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler