ONAYLI SATICI Mimari Seks Cıvatası, 316 Paslanmaz Çelik
stil | Model | Namlu Çapı | Namlu Baş Dia. | Namlu Baş Yüksekliği | Namlu Uzunluğu | Namlu Diş Derinliği | Kavrama aralığı | Vida Başı Çapı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5183 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 5 / 8 " | 3" | 5 / 16 " | 8-32 | €72.10 | |
B | Z5180 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | 1.187 " | 5 / 16 " | 8-32 | €38.88 | |
C | Z5181 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1-9 / 16 " | 5 / 16 " | 8-32 | €43.37 | |
D | Z5182 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 5 / 8 " | 2" | 5 / 16 " | 8-32 | €68.05 | |
E | Z5198 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | 2-1 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €38.88 | |
F | Z5199 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €44.73 | |
G | Z5196 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €32.81 | |
H | Z5197 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €33.36 | |
I | Z5194 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €22.22 | |
J | Z5195 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1" | 5 / 8 " | 1" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €29.52 | |
K | Z5191 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 23 / 64 " | 10-32 | €27.26 | |
L | Z5193 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 23 / 64 " | 10-32 | €73.66 | |
M | Z5190 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 23 / 64 " | 10-32 | €26.97 | |
N | Z5192 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 3 / 4 " | 2" | 23 / 64 " | 10-32 | €37.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güneş Konnektörleri
- Twist Lock Prizleri
- Shrink Boru
- Kapalı Alan Tripodları
- Merdivenleri Takip Et
- Aşındırıcı tekerlekler
- Konu Ekle
- Otomotiv iç
- vibratör
- Endekslenebilir Ekler
- APPROVED VENDOR Hex Burç, MNPT x FNPT, Dövülebilir Demir
- FINISH 1ST 43Y077 için Ekstra İnce Kalite, Son İşlem Bloğu Yedekler
- LAMP Kilit Menteşe
- AKRO-MILS 30289 Akrobins Süper Boy Kova
- EDWARDS SIGNALING 5532M Serisi Uzak Hoparlör/Amplifikatörler
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T, Soket x Soket x Fipt
- CRETORS Olgular
- KILLARK Mastikler
- HUMBOLDT Perdah
- SMC VALVES Acnl Serisi Rotlu Silindir