APPROVED VENDOR Carbon Steel Flat Washer
stil | Model | Bitiş | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38157.150.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 0.18 " | USS | €15.34 | |
B | U38200.112.0001 | Sade | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | €2.30 | |
C | U38200.125.0001 | Sade | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | €5.09 | |
D | U38200.150.0001 | Sade | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | €6.63 | |
E | M38130.035.0001 | çinko | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | Standart | €1.50 | |
F | M38210.020.0001 | çinko | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | Standart | €0.87 | |
G | M38210.025.0001 | çinko | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | Standart | €0.77 | |
H | M38210.220.0001 | çinko | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | Standart | €17.02 | |
I | U38205.137.0001 | çinko | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 0.165 " | SAE | €5.79 | |
J | U38205.112.0001 | çinko | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | €4.28 | |
K | U38205.125.0001 | çinko | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | €4.53 | |
L | U38205.150.0001 | çinko | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | €7.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Hazırlama Aletleri
- Halı ve Linolyum Bıçaklar
- Temiz Oda ve Laboratuvar Eldivenleri
- Toolholder Aksesuarları
- Panel Bağlantı Kesme Anahtarları
- Röle
- Sıkma Aletleri
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Asfalt Testi
- BUSSMANN KRP-C Düşük Tepe Zaman Gecikmeli Sigortalar, Sınıf L
- PANDUIT Ağır Hizmet Tipi Kablo Bağı
- BUYERS PRODUCTS montaj konsollar
- HOSE MASTER Hortum Metal 3/8 x 12 İnç
- ACROVYN Çarpma Rayı, Siyah, Acrovyn, 240 İnç Uzunluk
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark Serisi Berilyum Zemin İşaretleme Bandı
- EATON QBGFEP Serisi Cıvatalı Devre Kesiciler
- GRAINGER Yedek Kesici Kafalar
- BALDOR / DODGE SCAH Bilyalı Rulmanlar