ONAYLI SATICI Karbon Çelik Makine Vidası, Phillips, Tava Başlı
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Rockwell Sertliği | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24522.011.0050 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1 / 2 " | B70 | 4-40 | €2.44 | |
B | U24522.011.0100 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1" | B70 | 4-40 | €7.55 | |
C | U24522.011.0037 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 3 / 8 " | B70 | 4-40 | €0.81 | |
D | U24522.008.0075 | #1 | 0.155 " | 0.053 " | 3 / 4 " | B70 | 2-56 | €13.61 | |
E | U24522.011.0025 | #1 | 0.219-0.205 " | 0.08 ila 0.07 " | 1 / 4 " | B69 ila B100 | 4-40 | €0.75 | |
F | U24522.013.0075 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 4 " | B70 | 6-32 | €3.95 | |
G | U24522.013.0018 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 16 " | B70 | 6-32 | €3.68 | |
H | U24522.013.0125 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.25 " | B70 | 6-32 | €5.37 | |
I | 1MU46 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-32 | €10.11 | |
J | 1MU47 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-32 | €10.80 | |
K | 1MU49 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-32 | €10.34 | |
L | U24522.013.0025 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 4 " | B70 | 6-32 | €2.59 | |
M | U24522.019.0200 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2" | B70 | 10-24 | €12.00 | |
N | U24522.013.0062 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 5 / 8 " | B70 | 6-32 | €3.43 | |
O | U24522.013.0100 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1" | B70 | 6-32 | €4.21 | |
P | U24522.013.0150 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.5 " | B70 | 6-32 | €7.65 | |
Q | U24522.016.0037 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 8 " | B70 | 8-32 | €2.89 | |
R | U24522.016.0087 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 7 / 8 " | B70 | 8-32 | €8.54 | |
S | U24522.016.0175 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.75 " | B70 | 8-32 | €10.00 | |
T | U24522.019.0050 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-24 | €5.51 | |
U | U24522.019.0125 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.25 " | B70 | 10-24 | €9.31 | |
V | 1MU44 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-32 | €8.83 | |
W | 1MU45 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-32 | €9.17 | |
X | U24522.019.0150 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-24 | €9.35 | |
Y | U24522.016.0125 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.25 " | B70 | 8-32 | €7.51 | |
Z | U24522.016.0100 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1" | B70 | 8-32 | €5.47 | |
A1 | U24522.019.0250 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2.5 " | B70 | 10-24 | €7.91 | |
B1 | 1MU43 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-32 | €8.23 | |
C1 | U24522.019.0100 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-24 | €6.96 | |
D1 | U24522.013.0037 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 8 " | B70 | 6-32 | €1.97 | |
E1 | U24522.016.0200 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 2" | B70 | 8-32 | €9.79 | |
F1 | U24522.016.0150 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.5 " | B70 | 8-32 | €7.32 | |
G1 | U24522.016.0075 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 4 " | B70 | 8-32 | €4.95 | |
H1 | U24522.013.0050 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 2 " | B70 | 6-32 | €3.08 | |
I1 | U24522.016.0050 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 2 " | B70 | 8-32 | €5.37 | |
J1 | U24522.013.0200 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 2" | B70 | 6-32 | €10.37 | |
K1 | U24522.016.0025 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 4 " | B70 | 8-32 | €4.00 | |
L1 | U24522.019.0037 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-24 | €4.10 | |
M1 | U24522.019.0062 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-24 | €5.71 | |
N1 | U24522.019.0075 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-24 | €3.58 | |
O1 | U24522.016.0062 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 5 / 8 " | B70 | 8-32 | €4.17 | |
P1 | U24522.025.0150 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ila 0.162 " | 1.5 " | B69 ila B100 | 1 / 4-20 | €17.76 | |
Q1 | U24522.025.0250 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ila 0.162 " | 2.5 " | B69 ila B100 | 1 / 4-20 | €25.76 | |
R1 | U24522.025.0125 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1.25 " | B70 | 1 / 4-20 | €9.79 | |
S1 | U24522.025.0100 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ila 0.162 " | 1" | B69 ila B100 | 1 / 4-20 | €13.57 | |
T1 | U24522.025.0075 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 4 " | B70 | 1 / 4-20 | €10.71 | |
U1 | U24522.025.0050 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1 / 2 " | B70 | 1 / 4-20 | €10.16 | |
V1 | U24522.025.0037 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 8 " | B70 | 1 / 4-20 | €8.93 | |
W1 | U24522.021.0075 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 4 " | B70 | 12-24 | €18.97 | |
X1 | U24522.021.0050 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 1 / 2 " | B70 | 12-24 | €7.17 | |
Y1 | U24522.021.0037 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 8 " | B70 | 12-24 | €6.75 | |
Z1 | U24522.025.0200 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ila 0.162 " | 2" | B69 ila B100 | 1 / 4-20 | €21.34 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spiral Bantlar
- Kapaklar
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Esnek Hava Bağlantı Elemanları
- Kaynak Çatlakları ve Aralıkları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Üfleyiciler
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Basma Düğmeleri
- Gürültü kontrolü
- NORTH BY HONEYWELL Primair 100 Serisi Önlükler
- IPEX USA LLC Kelebek vana
- BEL-ART - SCIENCEWARE Otoklavlanabilir Biyolojik Tehlike Torbası
- APPLETON ELECTRIC Dövülebilir Demir Hava Koşullarına Dayanıklı Kutular
- DAYTON Yakıt Filtresi Muhafazası
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kepçe, Polipropilen
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3-56 Unf Lh
- HUMBOLDT Bağıl Yoğunluk Aparatı
- ERGODYNE N-Ferno Kışlık Baret Gömlekleri
- CONDOR Örgü Eldiven, Tam Parmak, Kaplamasız, 7 Kalibre, Beyaz