APPROVED VENDOR 1MNB9 Yarım Kaplin 1-1/4 İnç Npt
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarım Kaplin |
gövde Malzemesi | Siyah Dövme Çelik |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 3000 psi @ 72 Derece F |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 7307923010 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00