1mnb7 | Yarım Kaplin 3/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MNB7 Yarım Kaplin 3/4 İnç Npt | AB2LBC

APPROVED VENDOR 1MNB7 Yarım Kaplin 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LBC Modeli: 1MNB7
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
€6.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1MNB3 Yarım Kaplin 1/8 İnç Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "€4.41
ONAYLI SATICI 1MNB4 Yarım Kaplin 1/4 İnç Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "€3.66
ONAYLI SATICI 1MNB5 Yarım Kaplin 3/8 İnç Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€4.73
ONAYLI SATICI 1MNB6 Yarım Kaplin 1/2 İnç Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€4.73
ONAYLI SATICI 1MNB9 Yarım Kaplin 1-1/4 İnç Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1MNC1 Yarım Kaplin 1-1/2 İnç Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€13.65
ONAYLI SATICI 1MNC2 Yarım Kaplin 2 İnç Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"€17.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MNB7 Yarım Kaplin 3/4 İnç Npt
€6.92 / Adet