ONAYLI SATICI Düşük Karbonlu Çelik Altıgen Somun, Sarı Çinko Kaplama Kaplama
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | sınıf | Yükseklik | Özellik Sınıfı | Rockwell Sertliği | Ölçüm Sistemi | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HED2 | 1 3 / 4-5 " | 8 | 1.5 " | 8 | C26 ila C36 | İnç | 6 | UNC | €37.98 | |
B | 3HEC7 | 1 3 / 8-6 " | 8 | 1 11 / 64 " | 8 | C26 ila C36 | İnç | 7 | UNC | €13.45 | |
C | 3HEC8 | 1 3 / 8-12 " | 8 | 1 11 / 64 " | 8 | C26 ila C36 | İnç | 13 | UNF | €18.95 | |
D | 3HED3 | 2-4-1 / 2 " | 8 | 1 23 / 32 " | 8 | C26 ila C36 | İnç | 2.5 | UNC | €56.61 | |
E | 3HED4 | 2-12 " | 8 | 1 23 / 32 " | 8 | C26 ila C36 | İnç | 2-12 | UNF | €56.70 | |
C | 4RXN3 | 2-12 " | 8 | 1.75 " | 8 | C26 ila C36 | İnç | - | UNF | €298.37 | |
F | 4RXP3 | 7 / 8 "-9 | 8 | 3 / 4 " | 8 | C26 ila C34 | İnç | - | UNC | €587.30 | |
G | 6CA54 | M3 x 0.5 | Sınıf 10 | 2.4mm | 10 | C36 maks. | metrik | M3 x 0.5 | metrik | €48.84 | |
H | 6CA55 | M4 x 0.7 | Sınıf 10 | 3.2mm | 10 | C36 maks. | metrik | M4 x 0.7 | metrik | €33.31 | |
I | 6CA56 | M5 x 0.8 | Sınıf 10 | 4mm | 10 | C36 maks. | metrik | - | metrik | €19.20 | |
J | 5ZY61 | M30 x 3.5 | Sınıf 10 | 24mm | 10 | C36 maks. | metrik | - | metrik | €12.73 | |
K | 5ZY63 | M36 x 4 | Sınıf 10 | 29mm | 10 | C36 maks. | metrik | - | metrik | €21.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Arıtma Sistemi Aksesuarları
- Çamaşır Fileleri
- Park Kaldırımı ve Hız Tümseği Aksesuarları
- Fiberglas Kare Boru Stoku
- Kaldırma Asistleri
- acil Aydınlatma
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Torna Araçları
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- KLEIN TOOLS Dokunarak Araçlar
- OMRON STI Harekete Geçirici Anahtar, 90 Derece Aktüatör, Minyatür Dille Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı
- EAGLE Dikey Tambur Emniyet Kabini, Dikey Tambur
- METRO Yardımcı Bölme
- JESSUP MANUFACTURING Zemin İşaretleme Bandı, Rulo
- BURNDY YF Serisi Yüksük
- BENCHMARK SCIENTIFIC SonrakiPette Serisi Başlangıç Paketleri
- ANVIL Ayarlanabilir Ayak ve Taban Ruloları
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 25 Zincir
- VESTIL CST-ALK-SR Serisi Katı Kauçuk Tekerler