APPROVED VENDOR Merchant Coupling, Metal
stil | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4HVG7 | 150 psi @ 450 Derece F | 2.5 " | €30.16 | |
A | 4HVG9 | 150 psi @ 450 Derece F | 4" | €69.12 | |
A | 4HVG8 | 150 psi @ 450 Derece F | 3" | €39.59 | |
B | 2KMD7 | 300 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | €4.46 | |
B | 2KME1 | 300 psi @ 150 Derece F | 1" | €8.83 | |
B | 2KME2 | 300 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | €10.93 | |
C | 2KME3 | 300 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | €13.81 | |
C | 2KME4 | 300 psi @ 150 Derece F | 2" | €19.67 | |
B | 2KMD9 | 300 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | €6.08 | |
B | 2KMD5 | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 8 " | €3.16 | |
B | 2KMD6 | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | €3.94 | |
B | 2KMD8 | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | €4.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yığın ve Yuva Kapsayıcıları
- Titreşim Metre
- Vakum Emme Filtreleri
- Ultrasonik Akış Ölçer Dedektörü Aksesuarları
- Merdivenleri Takip Et
- Hortum kelepçeleri
- Parçaları
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Anahtar Stok
- Kapı ve Kapı Kasaları
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T3 1/4, 12V
- DIXON Spiral Kelepçeler
- HOFFMAN Tip 3R Vida Kapaklı Damlama Koruyucu Buatlar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 9/16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 150 Civata Desenli Kör Kanal Flanşları
- AMERICAN TORCH TIP Bağlayıcı Tertibatları
- VESTIL El Krankları
- TSUBAKI Bitmiş Delik Dişlileri, 5/8 İnç Hatve, Tip B
- HUB CITY Tork Kolu Kitleri
- BALDOR / DODGE Motor Kayışı Koruma Düzenekleri