2kmd9 | Satıcı Kaplini 3/4 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2KMD9 Ticari Kaplin 3/4 İnç Fnpt | AC2JGY

APPROVED VENDOR 2KMD9 Merchant Coupling 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JGY Modeli: 2KMD9
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
€5.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Satıcı Birleştirme
gövde MalzemesiSiyah çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2KMD5 Ticari Kaplin 1/8 İnç Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 Derece F1 / 8 "€3.05
ONAYLI SATICI 2KMD6 Ticari Kaplin 1/4 İnç Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150 Derece F1 / 4 "€3.79
ONAYLI SATICI 2KMD7 Ticari Kaplin 3/8 İnç Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150 Derece F3 / 8 "€4.16
ONAYLI SATICI 2KMD8 Ticari Kaplin 1/2 İnç Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 Derece F1 / 2 "€4.33
ONAYLI SATICI 2KME1 Ticari Bağlantı 1 İnç Fnpt | AC2JGZ 2KME1300 psi @ 150 Derece F1"€8.19
ONAYLI SATICI 2KME2 Ticari Kaplin 1-1/4 İnç Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi @ 150 Derece F1.25 "€10.16
ONAYLI SATICI 2KME3 Ticari Kaplin 1-1/2 İnç Fnpt | AC2JHB 2KME3300 psi @ 150 Derece F1.5 "€12.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2KMD9 Merchant Coupling 3/4 İnç Fnpt
€5.57 / Adet