ONAYLI SATICI Fişli Şarj Cihazları
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Çıkış Akımı | Çıkış Gerilimi | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 1.7 " | €8.24 | |
A | 11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 1.7 " | €9.48 | |
B | 11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | 12 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2" | €8.96 | |
B | 11Y737 | 3" | 1.6 " | 500mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2" | €9.42 | |
C | 11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2.2 " | €14.50 | |
C | 11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | 14.5 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2.2 " | €15.86 | |
D | 11Y731 | 3.3 " | 2.2 " | 1042mA | 12 VDC | Masaüstü, Avrupa Fişi | 2.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | 12 VDC | Masaüstü, Avrupa Fişi | 2.6 " | €18.53 | |
D | 11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | 15 VDC | Masaüstü, Avrupa Fişi | 2.6 " | €18.53 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik Somun Anahtarı Setleri
- Çamaşır Fileleri
- Esnek Bağlantı Elemanları
- Sprey Kalkanlar
- Dreçler
- Labware'in
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Zımpara
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Dış Mekan Armatürleri
- DAYTON Palet Krikoları
- 3M Naylon Kapalı Uç Bağlayıcı
- ALPHA FITTINGS Bölme Birliği Pirinç Geçmeli
- BUSSMANN FWP A / B Serisi Özel Sigortalar
- HOFFMAN Sismik Serbest Stand Dolapları
- DOTCO Rulman Plakaları
- ANSELL Class 2 Elektrikli Eldiven, 14 İnç, Sarı
- TSUBAKI MZEU Serisi Tork Kolları
- REED INSTRUMENTS Kamera Başlıkları