APPROVED VENDOR 11Y731 Fiş İnç Trafo AB Masaüstü 12V DC Negatif
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plug-In Şarj Cihazı |
derinlik | 3.3 " |
Yükseklik | 2.2 " |
Hz | 50 |
Giriş Gerilimi | 230 VAC |
Çıkış Akımı | 1042mA |
Çıkış Fişi İç Polarite | Negatif |
Çıkış Gerilimi | 12 VDC |
stil | Masaüstü, Avrupa Fişi |
Ipucu boyutu | X 2.1 5.5 10 mm x |
genişlik | 2.6 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14 |
Gemi genişliği (cm) | 10.01 |
HS kodu | 8504314035 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Çıkış Akımı | Çıkış Gerilimi | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 1.7 " | €9.48 | ||
11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2.2 " | €14.50 | ||
11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | 14.5 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2.2 " | €15.86 | ||
11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | 12 VDC | Masaüstü, Avrupa Fişi | 2.6 " | €18.53 | ||
11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | 15 VDC | Masaüstü, Avrupa Fişi | 2.6 " | €18.53 | ||
11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | 9 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 1.7 " | €8.24 | ||
11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | 12 VDC | Duvar Montajı, Avrupa Fişi | 2" | €8.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00