11y729 | Fiş İnç Trafo AB Duvar 9v Dc Negatif | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 11Y729 Fiş İnç Trafo AB Duvarı 9V DC Negatif | AA3YJJ

APPROVED VENDOR 11Y729 Fiş İnç Trafo AB Duvarı 9V DC Negatif

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YJJ Modeli: 11Y729
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
€14.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plug-In Şarj Cihazı
derinlik3.2 "
Yükseklik2"
Hz50
Giriş Gerilimi230 VAC
Çıkış Akımı1000mA
Çıkış Fişi İç PolariteNegatif
Çıkış Gerilimi9 VDC
stilDuvar Montajı, Avrupa Fişi
Ipucu boyutuX 2.1 5.5 10 mm x
genişlik2.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)10.01
Gemi genişliği (cm)8.99
HS kodu8504314035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Düzenlenmiş / Düzenlenmemiş (Düzenlenmemiş)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikÇıkış AkımıÇıkış GerilimistilgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 11Y725 Fiş İnç Trafo AB Duvarı 9V DC Negatif | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCDuvar Montajı, Avrupa Fişi1.7 "€9.48
ONAYLI SATICI 11Y731 Tak İnç Transformatör AB Masaüstü 12V DC Negatif | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mA12 VDCMasaüstü, Avrupa Fişi2.6 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 11Y732 Fiş İnç Trafo AB Duvar 14.5 V DC Negatif | AA3YJL 11Y7323.2 "2"828mA14.5 VDCDuvar Montajı, Avrupa Fişi2.2 "€15.86
ONAYLI SATICI 11Y733 Tak İnç Transformatör AB Masaüstü 12V DC Negatif | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCMasaüstü, Avrupa Fişi2.6 "€18.53
ONAYLI SATICI 11Y734 Tak İnç Transformatör AB Masaüstü 15V DC Negatif | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCMasaüstü, Avrupa Fişi2.6 "€18.53
ONAYLI SATICI 11Y735 Fiş İnç Trafo AB Duvarı 9V DC Negatif | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mA9 VDCDuvar Montajı, Avrupa Fişi1.7 "€8.24
ONAYLI SATICI 11Y736 Fiş İnç Trafo AB Duvar 12V DC Negatif | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mA12 VDCDuvar Montajı, Avrupa Fişi2"€8.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 11Y729 Fiş İnç Trafo AB Duvarı 9V DC Negatif
€14.50 / Adet