APPROVED VENDOR Rivet Nut, Flush Zinc
stil | Model | Vücut Çapı | Matkap Boyutu | Flanş Çapı | Kavrama aralığı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NNJ7 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.287 " | 0.019 ila 0.079 " | 0.287 " | 0.019 " | 0.250 " | 0.39 " | €12.61 | |
B | 5NNH9 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.295 " | 0.020 ila 0.080 " | 0.295 " | 0.018 " | 0.250 " | 0.423 " | €21.55 | |
C | 5NNJ0 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.287 " | 0.019 ila 0.079 " | 0.287 " | 0.019 " | 0.250 " | 0.394 " | €16.37 | |
D | 5NNH5 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ila 0.130 " | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.433 " | €20.91 | |
E | 5NNH7 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ila 0.130 " | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.44 " | €18.95 | |
F | 5NNJ8 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.315 " | 0.020 ila 0.130 " | 0.315 " | 0.024 " | 0.283 " | 0.455 " | €22.51 | |
G | 5NNJ1 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.415 " | 0.030 ila 0.165 " | 0.415 " | 0.022 " | 0.375 " | 0.576 " | €19.18 | |
H | 5NNK2 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.413 " | 0.030 ila 0.165 " | 0.413 " | 0.024 " | 0.375 " | 0.61 " | €16.18 | |
I | 5NNK1 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ila 0.165 " | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.67 " | €22.63 | |
J | 5NNK9 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.040 ila 0.200 " | 0.560 " | 0.045 " | 0.500 " | 0.647 " | €16.98 | |
K | 5NNK8 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ila 0.165 " | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.674 " | €20.86 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fıskiyeleri yıkayın
- Damla Sulama Sistemi Aksesuarları
- Kaldırma Halkaları ve Aksesuarları
- Görev Sandalyeleri
- Çalışma Masası Dolapları
- Konveyörler
- Bükme
- Perçinler
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Elektronik / Bench Test
- GENERAL ELECTRIC Dolgu Plakası
- LOVEJOY AL Tipi Kama Yivsiz Göbekler, İnç Delikler
- WESTWARD Çene Uçları 4-1 / 2 İnç
- REES Döner Seçici Anahtarlar
- SPEARS VALVES PVC Y Süzgeçler, SR Dişli Uçlar, EPDM Contalar SS Ekran
- TOUGH GUY Zemin Fırçalar
- HUMBOLDT Kepçe
- BALDOR / DODGE SCEZ, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- BUSSMANN FNQ Zaman Gecikmesi Ek Sigortalar, 13/32 x 1-1/2 İnç