APPROVED VENDOR 1UNN4 Levha Akrilik Şeffaf 0.236 T 48 x 96 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Temizle |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +0.750 / -0.000 " |
Malzeme | Ekstrüde Akrilik |
Malzeme Türü | Standart sınıf |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 170 Derece F |
Gerilme direnci | 10,200 psi |
Kalınlık | 0.236 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.024 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +0.750 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920515000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | öfke | alaşım Tipi | Renk | Gerilme direnci | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €10.45 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €14.53 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €20.36 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €5.68 | ||
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | Yarı Sert İzolasyon | 36 " | €12.71 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | €5.92 | ||
6NFA3 | - | - | Beyaz kapalı | 11,500 psi | 1.75 " | +0.025 "/ - 0.000" | - | 24 " | €2,143.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00