4nlz7 | Mantar Levha 1/2 İnç Kalınlık 12 X 36 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4NLZ7 Mantar Levha 1/2 İnç Kalınlık 12 x 36 İnç | AD8YPX

APPROVED VENDOR 4NLZ7 Mantar Levha 1/2 İnç Kalınlık 12 x 36 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YPX Modeli: 4NLZ7
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
€12.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
uzunluk12 "
Malzememantar
Kalınlık1 / 2 "
TipYarı Sert İzolasyon
genişlik36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu4504102000
Menşe ÜlkesiPT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelöfkealaşım TipiRenkGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 3070 Sac Alüminyum 8/125 x 6 x 12 İnç | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Fabrikasyon6"€10.45
ONAYLI SATICI 3071 Alüminyum Levha 9/100 x 6 x 12 İnç | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Fabrikasyon6"€14.53
ONAYLI SATICI 3072 Sac Alüminyum 1/8 x 6 x 12 İnç | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Fabrikasyon6"€20.36
ONAYLI SATICI 16256 Sac Alüminyum 1/32 x 6 x 12 İnç | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Fabrikasyon6"€5.68
ONAYLI SATICI 1UNN4 Levha Akrilik Şeffaf 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--Temizle10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NMF9 Mantar Levha Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92
ONAYLI SATICI 6NFA3 Levha Naylon Kırık Beyaz 1-3/4 İnç Th 24 x 48 İnç | AE9XVK 6NFA3--Beyaz kapalı11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,143.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4NLZ7 Mantar Levha 1/2 İnç Kalınlık 12 x 36 In
€12.71 / Adet