APPROVED VENDOR 5PAV6 Kare Başlı Fiş 1-1/2 İnç Mnpt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Başlı Fiş |
gövde Malzemesi | Siyah Dövülebilir Demir |
Sınıf | 300 |
Bağlantı Türü | Mnpt |
İnşaat | İçi Dolu |
Maks. Basınç | 1500 psi @ 150 Derece F |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 300 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 550 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Sınıf | İnşaat | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU86 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 2.5 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €10.11 | |
2WU87 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 3" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €14.71 | |
2WU88 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 4" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €51.94 | |
5P540 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 8 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.38 | |
5P541 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.16 | |
5P542 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.16 | |
5P543 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00