2wj74 | Kare Başlı Fiş 2 1/2 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2WJ74 Kare Başlı Tapa 2 1/2 İnç Galvanizli | AC3UYZ

APPROVED VENDOR 2WJ74 Kare Başlı Fiş 2 1/2 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3UYZ Modeli: 2WJ74

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2.5 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 2WJ75 Kare Başlı Tapa 3 İnç Galvanizli | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 Derece F WOG3"150 psi€34.64
ONAYLI SATICI 2WJ76 Kare Başlı Tapa 4 İnç Galvanizli | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 Derece F WOG4"150 psi€65.56
ONAYLI SATICI 5P907 Kare Başlı Tapa 1/8 İnç Galvanizli | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 8 "150 psi€2.03
ONAYLI SATICI 5P908 Kare Başlı Tapa 1/4 İnç Galvanizli | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "150 psi€2.22
ONAYLI SATICI 5P909 Kare Başlı Tapa 3/8 İnç Galvanizli | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "150 psi€2.22
ONAYLI SATICI 5P910 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "150 psi€2.27
ONAYLI SATICI 5P911 Kare Başlı Tapa 3/4 İnç Galvanizli | AE4ZPU 5P911150300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "150 psi€3.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2WJ74 Kare Başlı Fiş 2 1/2 İnç Galvanizli
€22.69 / Adet