5p911 | Kare Başlı Fiş 3/4 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P911 Kare Başlı Tapa 3/4 İnç Galvanizli | AE4ZPU

APPROVED VENDOR 5P911 Kare Başlı Fiş 3/4 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZPU Model: 5P911
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
€2.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 2WJ74 Kare Başlı Tapa 2 1/2 İnç Galvanizli | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 Derece F WOG2.5 "150 psi€22.86
ONAYLI SATICI 2WJ75 Kare Başlı Tapa 3 İnç Galvanizli | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 Derece F WOG3"150 psi€25.87
ONAYLI SATICI 2WJ76 Kare Başlı Tapa 4 İnç Galvanizli | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 Derece F WOG4"150 psi€48.97
ONAYLI SATICI 5P907 Kare Başlı Tapa 1/8 İnç Galvanizli | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 8 "150 psi€1.52
ONAYLI SATICI 5P908 Kare Başlı Tapa 1/4 İnç Galvanizli | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "150 psi€1.65
ONAYLI SATICI 5P909 Kare Başlı Tapa 3/8 İnç Galvanizli | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "150 psi€1.65
ONAYLI SATICI 5P910 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "150 psi€1.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P911 Kare Başlı Fiş 3/4 İnç Galvanizli
€2.27 / Adet