APPROVED VENDOR Steel Beveled Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9180-BEV | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | €20.53 | |
B | Z9189-BEV | 1" | 1.031 " | 2" | 5 / 16 " | €7.02 | |
C | Z9191-BEV | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.25 " | 5 / 16 " | €9.48 | |
D | Z9190-BEV | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 5 / 16 " | €7.99 | |
E | Z9185-BEV | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | €21.97 | |
F | Z9181-BEV | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €13.39 | |
G | Z9187-BEV | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €53.20 | |
H | Z9183-BEV | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €17.82 | |
I | Z9186-BEV | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 4 " | €34.09 | |
J | Z9182-BEV | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €17.81 | |
K | Z9188-BEV | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | €24.62 | |
L | Z9184-BEV | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 5 / 32 " | €22.10 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Deprem Güvenlik Cihazları
- Hidrolik Takım Akış Kontrol Vanaları
- Kablo Koruyucular
- Gaz Kaynakçı Bağlantı Parçaları
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Koruma Güz
- Köpük
- Elektronik / Bench Test
- vibratör
- Kuyu Pompaları
- DAYTON 2 Buton Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Sarkıt Butonlar
- JB INDUSTRIES Kuplör 1/4 Qc
- INTERMATIC GMX Serisi Zaman Anahtarı
- WOODHEAD 120067 Serisi Kordon Seti
- COOPER B-LINE Duvara Monte Patch Panel Braketleri
- BENCHMARK SCIENTIFIC Mikro Rotorlar İçin Adaptörler
- WRIGHT TOOL 3/4 İnç Tahrikli 12 Noktalı Standart Lokma Takımları
- EATON AT0 Serisi Limit Switch Muhafazaları
- CONDOR Dana Derisi Kırmızı Çizgili Palmiye Eldiveni
- VESTIL HT Serisi Hidrolik Direk Masaları, Kısmi Paslanmaz Çelik