1rcg3 | Döner Gözlü Kasnak Çinko | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCG3 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BCA

APPROVED VENDOR 1RCG3 Döner Gözlü Kasnak Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BCA Modeli: 1RCG3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€34.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak
Göz Kancası İç Çapı.1 / 2 "
Göz genişliği13 / 32 "
Bitişçinko
Yükseklik5.187 "
MalzemeNickle
Maks. Yük650 Lb.
Halat Çapı1 / 2 "
Dia Dışında Kasnak.3"
beden3"
TipDöner Göz
Tekerlek çapı3"
genişlik3.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBitişYükseklik+Maks. YükHalat ÇapıbedenTekerlek çapıÜcret
ONAYLI SATICI 1RCE6 Döner Gözlü Makara Krom | AB3BBN 1RCE6-Nikel-Kasnak9 lb-1 / 2 "-€4.66
ONAYLI SATICI 1RCE9 Döner Gözlü Makara Krom | AB3BBQ 1RCE9-Nikel-Kasnak25 lb-3 / 4 "-€5.16
ONAYLI SATICI 1RCF3 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BBT 1RCF31.62 "çinko3.437 "Kasnak420 lb3 / 8 "1.5 "1.5 "€12.34
ONAYLI SATICI 1RCF6 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BBV 1RCF62.12 "çinko3 15 / 16 "Kasnak480 lb3 / 8 "2"2"€13.73
ONAYLI SATICI 1RCF9 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BBY 1RCF92.62 "çinko4.437 "Kasnak550 Lb.3 / 8 "2.5 "2.5 "€18.44
ONAYLI SATICI 4PB89 Kasnak Döner Göz 1 In | AD9BRZ 4PB89-Nikel-Döner Göz Kasnağı40 lb5 / 16 "1"1"€5.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCG3 Döner Gözlü Kasnak Çinko
€34.97 / Adet