1rcf6 | Döner Gözlü Kasnak Çinko | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCF6 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BBV

APPROVED VENDOR 1RCF6 Döner Gözlü Kasnak Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BBV Modeli: 1RCF6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€12.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak
Göz Kancası İç Çapı.3 / 8 "
Göz genişliği3 / 8 "
Bitişçinko
Yükseklik3 15 / 16 "
MalzemeNickle
Maks. Yük480 lb
Halat Çapı3 / 8 "
Dia Dışında Kasnak.2"
beden2"
TipDöner Göz
Tekerlek çapı2"
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBitişYükseklik+Maks. YükHalat ÇapıbedenTekerlek çapıÜcret
ONAYLI SATICI 1RCE6 Döner Gözlü Makara Krom | AB3BBN 1RCE6-Nikel-Kasnak9 lb-1 / 2 "-€4.07
ONAYLI SATICI 1RCE9 Döner Gözlü Makara Krom | AB3BBQ 1RCE9-Nikel-Kasnak25 lb-3 / 4 "-€4.52
ONAYLI SATICI 1RCF3 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BBT 1RCF31.62 "çinko3.437 "Kasnak420 lb3 / 8 "1.5 "1.5 "€10.78
ONAYLI SATICI 1RCF9 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BBY 1RCF92.62 "çinko4.437 "Kasnak550 Lb.3 / 8 "2.5 "2.5 "€16.12
ONAYLI SATICI 1RCG3 Döner Gözlü Makara Çinko | AB3BCA 1RCG33.12 "çinko5.187 "Kasnak650 Lb.1 / 2 "3"3"€8.12
ONAYLI SATICI 4PB89 Kasnak Döner Göz 1 In | AD9BRZ 4PB89-Nikel-Döner Göz Kasnağı40 lb5 / 16 "1"1"€4.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCF6 Döner Gözlü Kasnak Çinko
€12.00 / Adet