4hxn4 | Toplam Kilitli 600 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plaka Tekeri. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4HXN4 Tam Kilitli 600 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AD8CQU

APPROVED VENDOR 4HXN4 Toplam Kilitli 600 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CQU Modeli: 4HXN4
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
€63.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı600 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.187 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiÜcret
ONAYLI SATICI 1UHX3 Tam Kilitli 200 Lb 3 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.22
ONAYLI SATICI 1UHX5 Tam Kilitli 300 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 ila 999 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.59
ONAYLI SATICI 1UHX6 Tam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 ila 999 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€26.46
ONAYLI SATICI 1UHY6 Tam Kilitli 200 Lb 3 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.34
ONAYLI SATICI 1UHY7 Tam Kilitli 250 Lb Döner Tablalı Teker | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.73
ONAYLI SATICI 1UHY8 Tam Kilitli 250 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 ila 299 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.20
ONAYLI SATICI 1UHY9 Tam Kilitli 325 Lb 5 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 ila 999 lb.Kauçuk1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€33.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4HXN4 Toplam Kilitli 600 Lb 4 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker
€63.01 / Adet