HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Watertight Pin and Sleeve Receptacles, 2 Pole, 480V, Red
stil | Model | Amper | Current Rating | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320R7W | 20 | 20 | # 14 - # 10 AWG | €285.95 | |
A | HBL330R7W | 30 | 30 | # 12 - # 8 AWG | €468.46 | |
A | HBL360R7W | 60 | 60 | # 8 - # 2 AWG | €704.38 |
Su Geçirmez Pim ve Kovan Yuvaları, 2 Kutuplu, 480V, Kırmızı
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pim ve manşon prizleri, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu dişi, su geçirmez kaplar, darbe direnci ve dayanıklılık için termoset tutuculu ve neopren contalı PBT muhafazaya sahiptir. Nem ve kirin haznelere girmesini önleyen korozyona dayanıklı, kendiliğinden kapanan kapaklara sahiptirler. 480, 20 ve 30A akım derecelerinde mevcut olan bu kırmızı renkli, 60V prizlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor sarı 125V pin ve kol prizleri 125V daha düşük voltaj değerindeki işlemler için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kepçe Kürekler
- Kayışlı / Disk Zımpara Makineleri
- Panel Kamyon Aksesuarları
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
- Aşındırıcı tekerlekler
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- DYNALON Standart Musluklu, Havalandırmalı Yıkama Şişesi, Geniş Ağızlı
- KRAFT TOOL CO. Tuğla Mala Dar Londra 4-3/4 x 11 İnç
- DIXON Api Uyumlu Raf Kablosu Optik Montajı
- EDWARDS SIGNALING 5532M Serisi Uzak Hoparlör/Amplifikatörler
- BATTERY DOCTOR Çatal Terminalleri
- THOMAS & BETTS Bullet Hub Tipi Boru Bağlantı Parçaları
- SPEARS VALVES PVC Gerçek Lug Kelebek Vanalar, SS Lug, EPDM
- SCOTCH Hortumlar
- RAMFAN Konut Meclisi