Aro E512lm | Valf Kılavuzu 1/4 In | 2g541 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO E512LM Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XMC 2G541

ARO E512LM Valf Kılavuzu 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XMC Modeli: E512LMÇapraz Referans: 2G541
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
€328.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşKol / Manuel
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Merkez PozisyonKapalı
CFM26
Hacim Katsayısı0.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik3.875 "
Uzunluk5.187 "
toplam Genişlik1.75 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 180 Derece F
UPC999570097476

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuAktüatör / DönüşCFMSıcaklık. menzilHacim KatsayısıMaks. BasınçToplam yükseklikUzunlukÜcret
ARO M513LR Valf Kılavuzu 3/8 inç | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Döner Kol / Manuel4.315 Derece ila 122 Derece F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21
ARO M514LR Valf Kılavuzu 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Döner Kol / Manuel4.315 Derece ila 122 Derece F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO E512LM Valf Kılavuzu 1/4 İnç
€328.03 / Adet