Aro M513lr | Valf Kılavuzu 3/8 In | 4zj91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M513LR Valf Kılavuzu 3/8 inç | AE2TTZ 4ZJ91

ARO M513LR Valf Kılavuzu 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2TTZ Modeli: M513LRÇapraz Referans: 4ZJ91
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
€285.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDöner Kol / Manuel
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez PozisyonKapalı
CFM4.3
Hacim Katsayısı2.0
BağlantısıNPT
Maks. Basınç140 psi
Toplam yükseklik4 9 / 32 "
Uzunluk3"
toplam Genişlik3"
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil15 Derece ila 122 Derece F
UPC663023104409

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuAktüatör / DönüşCFMSıcaklık. menzilHacim KatsayısıMaks. BasınçToplam yükseklikUzunlukÜcret
ARO E512LM Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Kol / Manuel26-10 Derece ila 180 Derece F0.7150 psi3.875 "5.187 "€328.03
ARO M514LR Valf Kılavuzu 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Döner Kol / Manuel4.315 Derece ila 122 Derece F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M513LR Valf Kılavuzu 3/8 İnç
€285.21 / Adet