Aro L36351-110 | Yağlayıcı 3/4 İnç Npt 222 Cfm 250 Psi | 4pjj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO L36351-110 Yağlayıcı 3/4 İnç Npt 222 Cfm 250 Psi | AD9CPW 4PJJ6

ARO L36351-110 Yağlayıcı 3/4 İnç Npt 222 Cfm 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CPW Model: L36351-110Çapraz Referans: 4PJJ6
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
€198.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Modüler Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu3.7 Oz.
kubbeİntegral Görüş
Yükseklik7.17 "
tokmakAyar
uzunluk2.76 "
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCFM 222
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
NPT3 / 4 "
Yağ kapasitesi3.7 Oz.
Toplam yükseklik7.170 "
Uzunluk2.76 "
toplam Genişlik2.87 "
Boru Hatları (Ft.)25
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
TipModüler
UPC994138582678
genişlik2.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)18.21
Gemi uzunluğu (cm)7.01
Gemi genişliği (cm)7.29
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yağ Besleme (Sis Tipi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNPTKase MalzemesiKase boyutuYağ kapasitesiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ARO L36121-100 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "polikarbonat0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT€106.84
ARO L36221-100 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "polikarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€152.79
ARO L36231-100 Yağlayıcı 3/8 İnç Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "polikarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€155.56
ARO L36331-100 Yağlayıcı 3/8 İnç Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "polikarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€182.04
ARO L36341-100 Yağlayıcı 1/2 İnç Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "polikarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€185.94
ARO L36351-100 Yağlayıcı 3/4 İnç Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "polikarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€186.74
ARO L36221-110 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€163.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO L36351-110 Yağlayıcı 3/4 İnç Npt 222 Cfm 250 Psi
€198.92 / Adet