Ashcroft 30-1084s 02l 30 Psi | 2c688 Basınç Göstergesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 3 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CZQ 2C688

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 3 İnç 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CZQ Modeli: 30-1084S 02L 30 PSIÇapraz Referans: 2C688

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€325.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kasa RengiGümüş
Kutu Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial3"
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler5 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 30 psi
Halka MalzemesiParlak Paslanmaz Çelik
En Küçük Mezuniyet0.2 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
UPC723259326447

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetTüp malzemesiÜcret
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 3 İnç 1/4 inç | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100PSI10 psi0 - 100 psi1 psiPaslanmaz çelik€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI Basınç Göstergesi 0 - 1000 Psi 3 İnç 1/4 inç | AB9CZN 2C684 30-1084S 02L 1 PSI100 psi0 - 1000 psi10 psiPaslanmaz çelik€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 3 İnç 1/4 inç | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200PSI20 psi0 - 200 psi2 psiPaslanmaz çelik€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 3 İnç 1/4 inç | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300PSI50 psi0 - 300 psi2 psiPaslanmaz çelik€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 3 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60PSI5 psi0 - 60 psi0.2 psiPaslanmaz çelik€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI Basınç Göstergesi 0 - 600 Psi 3 İnç 1/4 inç | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600PSI50 psi0 - 600 psi5 psiPaslanmaz çelik€325.26
ASHCROFT 301084S02L100C4 Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 3 İnç 1/4 inç | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 psi0 - 100 psi1 psi316 Paslanmaz Çelik€479.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 3 İnç 1/4 İnç Npt
€325.26 / Adet