ATP Boru 3/8 inç
stil | Model | Duvar Kalınlığı | Renk | Sertlik | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PE38AG | 0.062 " | Yeşil | Kıyı A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft. | 150 psi | 3 / 8 " | Doğrusal Düşük Yoğunluk | €57.08 | |
A | PE38DG | 0.062 " | Yeşil | Kıyı A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 1000ft. | 125 psi | 3 / 8 " | Doğrusal Düşük Yoğunluk | €351.61 | |
B | PE12-AR | 1 / 16 " | Kırmızı | Kıyı D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €80.06 | |
C | HDPE38ANA | 1 / 16 " | Doğal (Madenden) | Kıyı A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft. | 272 PSI | 3 / 8 " | Yüksek yoğunluklu | €58.68 | |
D | PE12-AY | 1 / 16 " | Sarı | Kıyı D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €73.96 | |
E | PE12-ABLK | 1 / 16 " | Siyah | Kıyı D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €69.26 | |
E | PE12-ABU | 1 / 16 " | Mavi | Kıyı D: 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100 psi | 1 / 2 " | - | €72.69 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Kapatıcı Aksesuarları
- Dekontaminasyon Duş Aksesuarları
- Yaylı Mandallar
- Akü Kaldırma Kirişleri
- Lambalar
- Süreç İzleme
- Kapalı HID Armatürleri
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- Kaynak Temizleme
- SPEEDAIRE Taşınabilir Elektrikli Yağlı Hava Kompresörü
- DELTA LOCK Değiştirilebilir Çekirdek Çekmece Ölü Cıvataları
- DIXON Kadın Gövdeleri
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standardı Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçlu, EPDM
- PEERLESS Taşıma Zincirleri
- HUMBOLDT Drenaj Sepetleri
- CAMPBELL Quik-Alloy Kaplin Bağlantı Pimleri ve Tutucular
- KILLARK kapaklar