Atp Hdpe38ana | Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | 2lzt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP HDPE38ANA Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKD 2LZT4

ATP HDPE38ANA Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QKD Modeli: HDPE38ANAÇapraz Referans: 2LZT4
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
€58.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç272 PSI
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipYüksek yoğunluklu
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıRenkSertlikDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.TipÜcret
ATP PE12-AR Hortum 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "KırmızıKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€80.06
ATP PE12-AY Boru 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Sarı | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "SarıKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€73.96
ATP PE12-ABU Boru 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Mavi | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "MaviKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€72.69
ATP PE12-ABLK Hortum 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "SiyahKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€69.26
ATP PE38AG Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "YeşilKıyı A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Doğrusal Düşük Yoğunluk€57.08
ATP PE38DG Boru 3/8 İnç Dış Çap 1000 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "YeşilKıyı A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Doğrusal Düşük Yoğunluk€351.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP HDPE38ANA Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal
€58.68 / Adet