Atp Pe12-ar | Boru 3/8 inç. Kimlik X 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı | 1pbw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE12-AR Hortum 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı | AB2WFU 1PBW9

ATP PE12-AR Hortum 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WFU Modeli: PE12-ARÇapraz Referans: 1PBW9
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
€80.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkKırmızı
SertlikKıyı D: 55
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç100 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)48.26
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıRenkSertlikDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.TipÜcret
ATP PE12-AY Boru 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Sarı | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "SarıKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€73.96
ATP PE12-ABU Boru 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Mavi | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "MaviKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€72.69
ATP PE12-ABLK Hortum 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "SiyahKıyı D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-€69.26
ATP PE38AG Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "YeşilKıyı A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Doğrusal Düşük Yoğunluk€57.08
ATP PE38DG Boru 3/8 İnç Dış Çap 1000 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "YeşilKıyı A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Doğrusal Düşük Yoğunluk€351.61
ATP HDPE38ANA Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "Doğal (Madenden)Kıyı A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Yüksek yoğunluklu€58.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE12-AR Hortum 3/8 inç. Kimlik x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı
€80.06 / Adet