BALDWIN FİLTRELERİ Yakıt Filtresi Tabanları
stil | Model | Giriş | + | uzunluk | Çıkış | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FB1306 | - | Yakıt Filtresi Tabanı | 5 7 / 32 " | 7 / 8-14 UNF | - | €211.46 | |
B | BF7948 | - | Yakıt Filtresi | 11 9 / 32 " | - | 4-11 / 16 " | €68.22 | |
C | FB1302 | (1) 1 / 4-18 NPT | Yakıt Filtresi Tabanı | 3 3 / 32 " | (2) 1 / 4-18 "NPT | 4-11 / 16 " | €107.84 | |
D | FB1301 | (1) 3 / 8-18 NPT | Yakıt Filtresi Tabanı | 3 3 / 32 " | (2) 3 / 8-18 "NPT | 4-11 / 16 " | €120.99 | |
E | FB1309 | 1 / 2-14 NPSF | Yakıt Filtresi Tabanı | 2 23 / 32 " | (2) 1 / 2-14 NPSF | 5.5 " | €189.87 | |
F | FB1310 | 3 / 8-18 NPSF ve 1 / 2-14 NPSF | Yakıt Filtresi Tabanı | 2 13 / 16 " | (4) 3 / 8-18 NPSF | 5.5 " | €181.50 | |
G | FB1311 | 7 / 8-14 UNF | Yakıt Filtresi Tabanı | 1 15 / 16 " | 7 / 8-14 UNF | 3.593 | €58.85 |
Yakıt Filtresi Tabanları
Baldwin yakıt / yağ filtre tabanları, kartuş tarzı bir filtreleme sistemini döndürmeli bir filtreleme sistemine dönüştürmek için tasarlanmıştır. Bu tabanlar, ek yakıt filtrelerinin filtrelenmemiş bir sisteme takılmasına izin veren entegre dişli saplamalara sahiptir. Baldwin filtre tabanları, en zorlu çalışma koşullarına bile dayanacak dayanıklı bir yapıya sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yay Dönüşlü Hortum Makaraları
- O-Ring Kitleri
- Çekmece Dolap Aksesuarları
- Çarpma Kapakları
- Güneş Paneli Montaj Donanımı
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Motor Malzemeleri
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- El Aleti Kitleri
- Yangın koruması
- KERICK VALVE Float Topu
- WEATHERHEAD Bölme Rakor, Pirinç
- DAYTON Davul Beşiği
- VALLEY CRAFT Depo Dolapları
- B & P MANUFACTURING Dar Koridor El Arabası Tekerlekleri
- VERMONT GAGE ZZ Sınıfı Eksi Pim Mastarları, Kara Muhafız, Metrik
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Bağlantı Elemanı A Tipi Yağmur Kapakları, Göbekli Soket
- DAYTON DC Motorlar
- HUMBOLDT Silindir Merdaneleri
- ENERPAC HP Serisi Kayış Somunları