Banjo Lst075-50 | T-line Süzgeç, 100 Mesh Elek, 3/4 X 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | 3dtx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Süzgeç, 100 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | AC8TYT 3DTX1

BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Süzgeç, 100 Mesh Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TYT Modeli: LST075-50Çapraz Referans: 3DTX1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€57.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Line Süzgeç
Kase RengiSiyah
RenkSiyah
Bağlantı TürüFNPT
Conta MalzemesiEPDM
Yükseklik8 11 / 16 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk3.625 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı150 Derece F
Maks. İşletme basıncı300 psi
50
Örgü boyutu50
mikron297
Boru Boyutu3 / 4 "
Ekran316 Paslanmaz Çelik
Ekran Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
beden3/4 x 3/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıÖrgü boyutumikronbedenÜcret
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Süzgeç, 100 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "€57.65
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Süzgeç, 100 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€57.79
BANJO FITTINGS LST075-80V Poli T-Line Süzgeç, 80 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
TEKLİF TALEBİ
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line Süzgeç, 100 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line Süzgeç, 100 Örgü Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€53.91
BANJO FITTINGS LST075-16V T Süzgeç, 16 Örgü Elekli, Boyut 3/4 İnç, Polipropilen | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Süzgeç, 100 Mesh Elek, 3/4 x 3/4 İnç, Paslanmaz Çelik
€57.65 / Adet