BANJO FITTINGS LST075-16V T Süzgeç, 16 Gözlü Elekli, Boyut 3/4 İnç, Polipropilen
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T-Line Süzgeç |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Örgü boyutu | 16 |
mikron | 1190 |
beden | 3 / 4 " |
stil | Polipropilen |
Tip | T Süzgeç |
PLATFORM | Model | Maks. İşletme basıncı | Örgü boyutu | mikron | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LST075-30 | 300 psi | 30 | 595 | 3/4 x 3/4 " | €57.65 | ||
LST075-50 | 300 psi | 50 | 297 | 3/4 x 3/4 " | €57.65 | ||
LST075-80 | 300 psi | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | €57.79 | ||
LST075-80V | 300 psi | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | €47.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
LST075-100 | 300 psi | 100 | 149 | 3/4 x 3/4 " | €53.91 | ||
LST075-16 | 150 psi | 16 | 1190 | 3/4 x 3/4 " | €53.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00