Cdi Control Devices Rm292-12-n | 23mj92 Şamandıralı Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI RM292-12-N Şamandıralı Valf 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/plastik | AF7XRC 23MJ92

CDI CONTROL DEVICES RM292-12-N Şamandıralı Vana 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/plastik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7XRC Modeli: RM292-12-NÇapraz Referans: 23MJ92
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
€22.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz Çelik / Plastik
uymaNSF
Bağlantı TürüSıkıştırma
Şamandıra MalzemesiPolipropiyelen
Maks. Basınç120 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Montajgemi bölmesi
Çubuk malzemesiPaslanmaz çelik
beden1 / 4 "
Valf Akışı - Akış (1)0.21
Valf Akışı - Akış (2)0.50
Valf Akışı - Basınç (1)35
Valf Akışı - Basınç (2)85
Vana MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8481200040

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: BOBBY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.MontajbedenÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI R1350-1/2 Şamandıra Valfi 1/2 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıFNPT85 psi450 Derece FPipe 1 / 2 "€1,089.02
CDI KONTROL CİHAZLARI R1350-3/4 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıFNPT85 psi450 Derece FPipe 3 / 4 "€1,050.08
CDI KONTROL CİHAZLARI R1350-3/8 Şamandıralı Vana 3/8 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıFNPT85 psi450 Derece FPipe 3 / 8 "€1,067.33
CDI KONTROL CİHAZLARI R1351-1/2 Şamandıra Valfi 1/2 İnç Ptfe Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Paslanmaz Çelik w / PTFE ContalıFNPT85 psi550 Derece FPipe 1 / 2 "€1,141.55
CDI KONTROL CİHAZLARI R1351-3/4 Şamandıra Valfi 3/4 İnç Ptfe Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Paslanmaz Çelik w / PTFE ContalıFNPT85 psi550 Derece FPipe 3 / 4 "€1,145.96
CDI KONTROL CİHAZLARI R1351-3/8 Şamandıra Valfi 3/8 İnç Ptfe Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Paslanmaz Çelik w / PTFE ContalıFNPT85 psi550 Derece FPipe 3 / 8 "€1,069.23
CDI KONTROL CİHAZLARI R1360-3/4 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıNPT85 psi450 Derece FPipe 3 / 4 "€1,126.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES RM292-12-N Şamandıralı Vana 1/4 İnç Paslanmaz Çelik/plastik
€22.64 / Adet