Cdi Control Devices R1380-2 | 23mj81 Şamandıralı Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI R1380-2 Şamandıralı Vana 2 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQT 23MJ81

CDI CONTROL DEVICES R1380-2 Şamandıralı Vana 2 İnç Paslanmaz Çelik Viton Contalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XQT Modeli: R1380-2Çapraz Referans: 23MJ81
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
€2,206.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz Çelik w / Viton Contalı
uymaNSF
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
MontajPipe
Çubuk Konu3 / 8-16
beden2"
Valf Akışı - Akış (1)112
Valf Akışı - Akış (2)180
Valf Akışı - Basınç (1)35
Valf Akışı - Basınç (2)85
Vana MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.93
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)20.64
HS kodu8481200040

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: BOBBY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.MontajbedenÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI R1350-1/2 Şamandıra Valfi 1/2 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıFNPT85 psi450 Derece FPipe 1 / 2 "€1,089.02
CDI KONTROL CİHAZLARI R1350-3/4 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıFNPT85 psi450 Derece FPipe 3 / 4 "€1,050.08
CDI KONTROL CİHAZLARI R1350-3/8 Şamandıralı Vana 3/8 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıFNPT85 psi450 Derece FPipe 3 / 8 "€1,067.33
CDI KONTROL CİHAZLARI R1351-1/2 Şamandıra Valfi 1/2 İnç Ptfe Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Paslanmaz Çelik w / PTFE ContalıFNPT85 psi550 Derece FPipe 1 / 2 "€1,141.55
CDI KONTROL CİHAZLARI R1351-3/4 Şamandıra Valfi 3/4 İnç Ptfe Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Paslanmaz Çelik w / PTFE ContalıFNPT85 psi550 Derece FPipe 3 / 4 "€1,145.96
CDI KONTROL CİHAZLARI R1351-3/8 Şamandıra Valfi 3/8 İnç Ptfe Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Paslanmaz Çelik w / PTFE ContalıFNPT85 psi550 Derece FPipe 3 / 8 "€1,069.23
CDI KONTROL CİHAZLARI R1360-3/4 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Viton Contalı Paslanmaz Çelik | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Paslanmaz Çelik w / Viton ContalıNPT85 psi450 Derece FPipe 3 / 4 "€1,126.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES R1380-2 Şamandıralı Vana 2 İnç Paslanmaz Çelik Viton Contalı
€2,206.04 / Adet