Buchanan Wt3-1 | Turuncu Tel Bağlayıcı Bükümlü - Pk100 | 6vg24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUCHANAN WT3-1 Tel Konnektör Bükümlü Tel Turuncu - 100'lü Paket | AF2MLG 6VG24

BUCHANAN WT3-1 Tel Konnektör Bükümlü Tel Turuncu - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MLG Modeli: WT3-1Çapraz Referans: 6VG24

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkPortakal
Bağlayıcı TipiWT3
Yükseklik0.44 "
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel KombinasyonuMin. 2 # 18 - Maks. 2 # 14
Min. Tel Kombinasyonu(2) 18 AWG
TipTel bükücü
genişlik0.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel türüRenkBağlayıcı TipiYükseklikuzunlukMaks. VoltajTipgenişlikÜcret
BUCHANAN BT2-1 Kablo Konektörü B-twist Bt2 Kırmızı - 100'lü Paket | AA2HDP 10K056 BT2-1Bakır - Katı ve BükülüKırmızıBT20.74 "1.32 "600B-Büküm0.48 "€30.42
BUCHANAN BT2-500JR Kablo Konnektörü B-twist Bt2 Kırmızı - 500'lü Paket | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRBakır - Katı ve BükülüKırmızıBT20.74 "1.32 "600B-Büküm0.48 "€105.53
BUCHANAN B1-250JR B-başlıklı Konnektör Sarı 22-10awg - 250'li Paket | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSağlam ve ÖrgülüSarıB10.47 "0.97 "600Çevirmeli0.49 "€71.18
BUCHANAN B2-350JR B-başlıklı Konnektör Kırmızı 22-8awg - 350'li Paket | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSağlam ve ÖrgülüKırmızıB20.56 "1.16 "600Çevirmeli-€123.66
BUCHANAN WT1-B Bükümlü Tel Konnektör Gri 22-14awg - 500'lü Paket | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSağlam ve ÖrgülüGriWT10.33 "0.58 "300Çevirmeli0.32 "€64.00
BUCHANAN WT2-B Bükümlü Tel Konnektör Mavi 22-14awg - 500'lü Paket | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSağlam ve ÖrgülüMaviWT20.39 "0.7 "300Çevirmeli0.39 "€68.38
BUCHANAN WT3-B Bükümlü Tel Konnektör Turuncu 22-14awg - 500'lü Paket | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSağlam ve ÖrgülüPortakalWT30.44 "0.86 "600Çevirmeli0.44 "€68.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUCHANAN WT3-1 Tel Konnektör Bükümlü Tel Turuncu - 100'lü Paket
€13.66 / Adet