Burndy Ya25a7 | Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 1/0 Awg | 22c415 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA25A7 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 1/0 Awg | AB6RNG 22C415

BURNDY YA25A7 Alüminyum Sıkıştırma Klemens 2 Delik 1/0 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RNG Modeli: YA25A7Çapraz Referans: 22C415
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
€34.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli AL Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyutu1 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu1 / 0 AWG
Renk kodubronzlaşmak
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu296
Delik Merkezi Sona Kadar0.63 "
Delik Merkezine Delik (In.)1-3 / 4
uzunluk4.59 "
MalzemeAlüminyum
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC993270214218
genişlik1.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kara yanık ATL102

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduuzunlukgenişlikÜcret
BURNDY YA34A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilPembe3006.8 "1.62 "€142.20
BURNDY YA39A5 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 kcmil750 kcmilSarı9367.07 "1.62 "€159.29
BURNDY YA36A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 kcmil600 kcmilSiyah4737.09 "1.62 "€158.38
BURNDY YA31A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 YA31A3350 kcmil350 kcmilKahverengi2996.07 "1.52 "€74.51
BURNDY YA28A5 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 YA28A54 / 0 AWG4 / 0 AWGBeyaz2985.19 "1.17 "€61.87
BURNDY YA29A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilKırmızı3245.28 "1.27 "€67.80
BURNDY YA27A5 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53 / 0 AWG3 / 0 AWGYakut4675.02 "1.04 "€65.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA25A7 Alüminyum Sıkıştırma Klemens 2 Delik 1/0 Awg
€34.18 / Adet