BURNDY GX2926 Toprak Konektörü, 1-7/8 İnç U x 1-7/8 x 2-1 / 2 İnç Boyutu
Madde: CF4BWD
Model: GX2926
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Topraklama Konnektörü |
PLATFORM | Model | İletken Boyutu | uzunluk | Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | Min. İletken Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB4C | 4 AWG - 8 AWG | 1.49 " | 4 AWG | 8 AWG | 1.06 " | €71.87 | ||
GB29 | 250 kcmil - 2/0 | 2.32 " | 250 kcmil | 2 / 0 AWG | 1.88 " | €172.32 | ||
GB26 | 2/0 AWG - 4 AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.42 " | €72.63 | ||
GB34 | 500 kcmil ile 300 kcmil arası | 2.57 " | 500 kcmil | 300 kcmil | 2.31 " | €210.74 | ||
GC2929 | 250 kcmil - 2/0 | 2.32 " | 250 kcmil | 2 / 0 AWG | 2.04 " | €244.89 | ||
GC2626 | 2/0 AWG - 4 AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.12 " | €155.52 | ||
GC3434 | 500 kcmil ile 300 kcmil arası | 2.82 " | 500 kcmil | 300 kcmil | 2.56 " | €490.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00