Burndy Ya2cl2nt14 | Dar Standart Namlu Cu Pabucu 2 delikli 2 Awg | 22c422 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA2CL2NT14 Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 2 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RNN Modeli: YA2CL2NT14Çapraz Referans: 22C422
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
€27.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Pabucu
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu2 AWG
Kablo Boyut Kodu2 AWG
Renk koduKahverengi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu10
Delik Merkezi Sona Kadar0.31 "
Delik Merkezine Delik (In.)5/8
uzunluk2.47 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilDar
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810210383
genişlik0.48 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodugenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona Kadar+Ücret
BURNDY YA44L2NT38FX Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SarıL1150.5 "İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Esnek Kulp€232.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA2CL2NT14 Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 2 Awg
€27.76 / Adet